EXCEL NETWORKING - Suojaletkuliitin muovi - EXL-METALLIRENGASMUTTERI 7-12M
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5056810401006
Sähkönumero
1114813
Toimittajan tuotenumero
750-095
Tukkuerä
1
Metallinen M20-kaapeliläpivienti 24 mm kaapelikoille 7-12 mm
Metallinen M20-kaapeliläpivienti on kaapeleiden turvalliseen ja siistiin läpivientiin tarkoitettu liitin sähkö- ja tietoliikenneasennuksiin. Läpivienti soveltuu 7-12 mm kaapeleille ja sen metallinen rakenne tarjoaa kestävyyttä erilaisiin asennusympäristöihin. M20-kierre mahdollistaa yhteensopivuuden yleisten läpivientiaukkojen kanssa, ja tuote soveltuu käytettäväksi koteloissa, keskuksissa ja muissa kaapelien läpivientiä vaativissa kohteissa.
Metallinen M20-kaapeliläpivienti on kaapeleiden turvalliseen ja siistiin läpivientiin tarkoitettu liitin sähkö- ja tietoliikenneasennuksiin. Läpivienti soveltuu 7-12 mm kaapeleille ja sen metallinen rakenne tarjoaa kestävyyttä erilaisiin asennusympäristöihin. M20-kierre mahdollistaa yhteensopivuuden yleisten läpivientiaukkojen kanssa, ja tuote soveltuu käytettäväksi koteloissa, keskuksissa ja muissa kaapelien läpivientiä vaativissa kohteissa.


