EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT5e - Cat5E U/UTP 4P Dca WH K305

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
305 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540500720
Sähkönumero
0223354
Toimittajan tuotenumero
100-060
Tukkuerä
1
Excel Solid Cat5e kaapeli U/UTP LSOH Euroclass Dca 305 m laatikko valkoinen
Excel solid Cat5e ethernet-kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass Dca on valmistettu ja testattu ISO 11801, EN 50173 ja ANSI/TIA-568-C Cat 5e -standardien mukaisesti, 100 m. Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D_Koko kaapeli on valmistettu LSOH-vaipassa, joka on metrimerkitty ja johon on merkitty osan koodi ja DoP-tiedot._x000D_ _x000D__x000D_- Cat5e kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_ _x000D_- U/UTP Ei kokonaisvarjostusta_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri Valkoinen_x000D_x000D_- Palonkestävyysluokka EN 13501-6:n mukaan: Dca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s2_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 54,013 kg CO2e.
Excel solid Cat5e ethernet-kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass Dca on valmistettu ja testattu ISO 11801, EN 50173 ja ANSI/TIA-568-C Cat 5e -standardien mukaisesti, 100 m. Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D_Koko kaapeli on valmistettu LSOH-vaipassa, joka on metrimerkitty ja johon on merkitty osan koodi ja DoP-tiedot._x000D_ _x000D__x000D_- Cat5e kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_ _x000D_- U/UTP Ei kokonaisvarjostusta_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri Valkoinen_x000D_x000D_- Palonkestävyysluokka EN 13501-6:n mukaan: Dca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s2_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 54,013 kg CO2e.


