EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT5e - CAT5E U/UTP B2CA 305M BX VT B2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540564050
Sähkönumero
0209246
Toimittajan tuotenumero
190-066
Tukkuerä
1
Excel Solid Cat5e kaapeli U/UTP LSOH Euroclass B2ca 305 m laatikko Violetti
Excel solid Cat5e ethernet-kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass B2ca valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 ja ANSI/TIA-568-C Cat 5e -standardien mukaisesti, 305m laatikot. Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D_Koko kaapeli on valmistettu LSOH-vaipassa, joka on metrimerkitty ja merkitty osan koodilla ja DoP-tiedoilla._x000D_ _x000D__x000D_- Cat5e kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_ _x000D_- U/UTP Ei kokonaisvarjostusta_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri Violetti_x000D_x000D_- Palonkestävyysluokka EN 13501-6:n mukaan: B2ca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s1a_x000D_x000D_.- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 65,860 kg CO2e.
Excel solid Cat5e ethernet-kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass B2ca valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 ja ANSI/TIA-568-C Cat 5e -standardien mukaisesti, 305m laatikot. Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D_Koko kaapeli on valmistettu LSOH-vaipassa, joka on metrimerkitty ja merkitty osan koodilla ja DoP-tiedoilla._x000D_ _x000D__x000D_- Cat5e kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_ _x000D_- U/UTP Ei kokonaisvarjostusta_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri Violetti_x000D_x000D_- Palonkestävyysluokka EN 13501-6:n mukaan: B2ca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s1a_x000D_x000D_.- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 65,860 kg CO2e.