EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 F/UTP 2x4P Dca K500

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 F/UTP 2x4P Dca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - vihreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540501314

Sähkönumero

V013814

Toimittajan tuotenumero

100-077/LTGN

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

vihreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Käyttölämpötila kiinteä:

-10...75 °C

Parikertaus:

parit

Yhteinen suoja:

folio

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.2 mm

Nopeuskerroin (NVP):

72 %

Excel Solid Cat6 kaksoiskaapeli F/UTP LSOH CPR Euroclass Dca 500 m kelalla vaaleanvihreä

Excel solid Dual Cat6 ethernet-kaapeli F/UTP LSOH CPR Euroclass Dca, valmistettu ja testattu TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 ja ISO/ IEC 11801 Cat 6 -standardien mukaisesti, 500m kelalla. Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D _x000D _x000DNämä muodostetaan sitten X:n muotoisen polyeteenikeskipisteen ympärille, ja koko kaapeli on valmistettu LSOH-vaipassa._x000D_ _x000D_Se on kuin kaapeli, joka valmistetaan kaapelilla.- Kaksoiskuparikaapeli Cat6 kupari_x000D_x000D_- F/UTP-kokonaisfoliosuojaus_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri vaaleanvihreä_x000D_x000D_- Palonkestävyysluokka EN 13501-6:n mukaan: Dca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s2