EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 F/UTP 4P Dca K305

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 6
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca
Pakkaus ja ehdot
305 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
5055540501222
Sähkönumero
0223308
Toimittajan tuotenumero
100-076
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
6
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Käyttölämpötila kiinteä:
-10...60 °C
Parikertaus:
parit
Yhteinen suoja:
folio
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.2 mm
Nopeuskerroin (NVP):
72 %
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel kiinteä Cat6 ethernet-kaapeli F/UTP LSOH CPR Euroclass Dca, joka on valmistettu ja testattu TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 ja ISO/ IEC 11801 Cat 6 spesifikaatioiden mukaisesti, 305 m tai 500 m. Kukin kaapeli koostuu kahdeksasta värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DNämä muodostuvat sitten X-kirjaimen muotoisen polyeteenikeskipisteen ympärille, ja koko kaapeli on valmistettu LSOH-vaipassa._x000D_ _x000D_Se on kuin kaapeli, joka valmistetaan kaapelilla.- Cat6 kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_- F/UTP-kokonaisfoliosuojaus_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri Violetti_x000D_x000D_- Palotekninen käyttäytymisluokka EN 13501-6:n mukaan: Dca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s2_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 132,584 kg CO2e.


