EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 U/UTP 2x4P Dca K500

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540501628

Sähkönumero

0223307

Toimittajan tuotenumero

100-103

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Käyttölämpötila kiinteä:

-10...75 °C

Parikertaus:

parit

Yhteinen suoja:

ei ole

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.2 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

0...50 °C

Nopeuskerroin (NVP):

69 %

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Solid Cat6 kaksoiskaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass Dca 500 m rulla valkoinen

Excel solid Dual Cat6 ethernet-kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass Dca, valmistettu ja testattu TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 ja ISO/ IEC 11801 Cat 6 -standardien mukaisesti, 500m kelalla. Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D _x000D _x000DNämä muodostetaan sitten X:n muotoisen polyeteenikeskipisteen ympärille, ja koko kaapeli on valmistettu LSOH-vaipassa._x000D_ _x000D_Se on kuin kaapeli, joka valmistetaan kaapelilla.- Kaksoiskuparikaapeli Cat6 kupari_x000D_x000D_- U/UTP Ei kokonaisvarjostusta_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri Valkoinen_x000D_x000D_- Palonkestävyysluokka EN 13501-6:n mukaan: Dca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s2_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 160,542 kg CO2e.