EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 U/UTP 4P Cca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 6
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - B2ca
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
5055540582474
Sähkönumero
0223321
Toimittajan tuotenumero
190-071-500
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
6
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
B2ca
Parikertaus:
parit
Yhteinen suoja:
ei ole
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.2 mm
Nopeuskerroin (NVP):
69 %
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel kiinteä Cat6 ethernet-kaapeli U/UTP 23 AWG LSOH CPR B2ca, joka on valmistettu ja testattu TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 ja ISO/ IEC 11801 Cat 6 -standardien mukaisesti, 305 m tai 500 m. Jokainen kaapeli koostuu kahdeksasta värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DNämä muodostuvat sitten X-kirjaimen muotoisen polyeteenikeskipisteen ympärille, ja koko kaapeli on valmistettu LSOH-vaipassa._x000D_ _x000D_Se on kuin kaapeli, joka valmistetaan kaapelilla.- Cat6 23 AWG kuparikaapeli_x000D_x000D_ _x000D_- U/UTP ei kokonaisvarjostusta_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri: Vaipan väri: violetti_x000D_- Palotekninen luokka EN 13501-6:n mukaan: B2ca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s1a_x000D_x000D_.- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 157,606 kg CO2e.


