EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 U/UTP 4P Dca K305

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca
Johdintunniste - väri
Parikertaus - parit
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0223342
Toimittajan tuotenumero
100-080-WT
Tukkuerä
1
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Johdintunniste:
väri
Parikertaus:
parit
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Kategoria:
6
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...60 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...75 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
4
Maakaapeli:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.7 mm
Nopeuskerroin (NVP):
69 %
Johtimen pinta:
paljas
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1


