EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 U/UTP 4P Dca K305

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 305 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

0223305

Toimittajan tuotenumero

100-074

Tukkuerä

1

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Parikertaus:

parit

Yhteinen suoja:

ei ole

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.2 mm

Nopeuskerroin (NVP):

69 %

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Solid Cat6 kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass Dca 305 m laatikko valkoinen