EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 U/UTP 4P Dca K500

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540500980

Sähkönumero

0223306

Toimittajan tuotenumero

100-071-500M

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

muu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Parikertaus:

parit

Yhteinen suoja:

ei ole

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.2 mm

Nopeuskerroin (NVP):

69 %

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Solid Cat6 kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass Dca 500 m kiekko Violetti

Excel kiinteä Cat6 ethernet-kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass Dca, joka on valmistettu ja testattu TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 ja ISO/ IEC 11801 Cat6-määritysten mukaisesti, 305 m tai 500 m. Jokainen kaapeli koostuu 8 värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DNämä muodostuvat sitten X:n muotoisen polyeteenikeskipisteen ympärille, ja koko kaapeli on valmistettu LSOH-vaipassa._x000D_Se on kuin kaapeli, joka valmistetaan kaapelilla.- Cat6 kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_- U/UTP ei kokonaisvarjostusta_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri: violetti_x000D_x000D_- Palotekninen luokka EN 13501-6:n mukaan: Dca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s2.