EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 U/UTP 4P Fca ulkokaap. K305

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Fca

Pakkaus ja ehdot

  • 305 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

0223323

Toimittajan tuotenumero

100-100

Tukkuerä

305

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

musta

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Fca

Käyttölämpötila kiinteä:

-10...75 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

4

Parikertaus:

parit

Yhteinen suoja:

ei ole

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6 mm

Nopeuskerroin (NVP):

70 %

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Solid Cat6 kaapeli U/UTP PE Ulkoinen luokka Fca 305 m laatikko musta

Excel Cat6 ethernet-kaapeli U/UTP PE ulkoinen Grade Fca, joka on valmistettu ja testattu TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 ja ISO/IEC 11801 Cat6 -standardien mukaisesti, myydään 305 metrin laatikoissa. Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DNämä muodostetaan sitten X:n muotoisen polyeteenikeskipisteen ympärille, ja koko kaapeli on valmistettu PE-vaipassa._x000D_ _x000D_.Se on kuin kaapeli, joka valmistetaan kaapelilla.- Cat6 ulkoiseen käyttöön tarkoitettu ulkoinen kaapeli_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_- Ulkovaipan väri musta_x000D_ X000D_- Palotekninen käyttäytymisluokka EN 13501-6:n mukaan: Fca_x000D_x000D_- Johtimien koko 23 AWG_x000D_x000D_- UV-altistus testattu ASTM G154 & G155 -standardien mukaisesti_x000D_x000D_.- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 64,808 kg CO2e.