EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - CAT6 U/UTP B2CA 305M BX WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540506357
Sähkönumero
0209247
Toimittajan tuotenumero
190-074
Tukkuerä
1
Excel Solid Cat6 kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass B2ca 305 m laatikko valkoinen
Excel kiinteä Cat6 ethernet-kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass B2ca, valmistettu ja testattu TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 ja ISO/ IEC 11801 Cat 6 spesifikaatioiden mukaisesti, 100 m, 305 m tai 500 m. Kukin kaapeli koostuu kahdeksasta värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DNämä muodostuvat sitten X:n muotoisen polyeteenikeskipisteen ympärille, ja koko kaapeli on valmistettu LSOH-vaipassa._x000D_ _x000D_Se on kuin kaapeli, joka valmistetaan kaapelilla.- Cat6 kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_- U/UTP Ei kokonaisvarjostusta_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri: valkoinen_x000D_x000D_- Palotekninen luokka EN 13501-6:n mukaan: B2ca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s1a_x000D_x000D_.- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 96,387 kg CO2e.
Excel kiinteä Cat6 ethernet-kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass B2ca, valmistettu ja testattu TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 ja ISO/ IEC 11801 Cat 6 spesifikaatioiden mukaisesti, 100 m, 305 m tai 500 m. Kukin kaapeli koostuu kahdeksasta värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DNämä muodostuvat sitten X:n muotoisen polyeteenikeskipisteen ympärille, ja koko kaapeli on valmistettu LSOH-vaipassa._x000D_ _x000D_Se on kuin kaapeli, joka valmistetaan kaapelilla.- Cat6 kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_- U/UTP Ei kokonaisvarjostusta_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri: valkoinen_x000D_x000D_- Palotekninen luokka EN 13501-6:n mukaan: B2ca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s1a_x000D_x000D_.- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 96,387 kg CO2e.


