EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - CAT6A U/FTP B2CA 305M BX WH

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - CAT6A U/FTP B2CA 305M BX WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540569970

Sähkönumero

0209249

Toimittajan tuotenumero

190-191-WT-305M

Tukkuerä

1

Excel Solid Cat6A kaapeli U/FTP LSOH CPR Euroclass B2ca 305 m laatikko valkoinen

Excel kiinteä Cat6A kaapeli yksittäin seulottu täysi U/FTP LSOH CPR Euroclass B2ca suunniteltu ja valmistettu täyttämään ja ylittämään ISO, CENELEC ja TIA standardit ja toimitetaan 305 m laatikoissa. Excel Cat6A täysin suojattu (U/FTP) kaapeli nostaa kuparisen infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle._x000D__x000D_Se tarjoaa luokan EA/Augmented kategorian 6 linkkisuorituskyvyn jopa 90 metrin etäisyyksille, mikä tukee sovelluksia, kuten 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet. _x000D_Jokainen kaapeli koostuu neljästä parista, jotka on kääritty erikseen korkealaatuisella, vahvalla alumiini-/polyesterifolioteipillä, joka suojaa jokaista paria._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Yksittäiset parit on säädetty eri pituuksiksi optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi._x000D__x000D_- Cat6A kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_- U/FTP ei kokonaissuojausta_x000D_x000D_- Kalvosiivilä pareittain_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri valkoinen_x000D_x000D_- Palonkestävyysluokka EN 13501-6:n mukaan: B2ca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s1a_x000D_x000D_.- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 132,584 kg CO2e.