EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A F/FTP 2x4P Dca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540580708
Sähkönumero
0223363
Toimittajan tuotenumero
100-206
Tukkuerä
500
Excel Dual Cat6A -kaapeli F/FTP LSOH CPR Euroclass Dca 500 m kela aqua
Excel kaksois-Cat6a-kaapeli, yksittäin suojattu täysin F/FTP LSOH CPR Euroclass Dca, on suunniteltu ja valmistettu täyttämään ja ylittämään ISO-, CENELEC- ja TIA-standardit ja toimitetaan 500 metrin kelalla. Excel Cat 6A täysin suojattu (F/FTP) kaapeli nostaa kupari-infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle. Tämä tarjoaa Class EA/Augmented Category 6 -linkin suorituskyvyn jopa 90 metrin etäisyyksille, mikä tukee sovelluksia, kuten 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet.Jokainen kaapeli koostuu neljästä parista, jotka on yksittäin kääritty korkealaatuiseen, vahvaan alumiini-/polyesterifolioteippiin, joka tarjoaa suojauksen jokaiselle parille.Yksittäiset parit on asetettu eri kierreporrastuksille optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Nämä on sitten kääritty toiseen kokonaisfolioon.- Kaksois-Cat6a-kuparkaapeli- F/FTP yleisfolio-suojaus- Folioseula paria kohden- Ulkovaipan väri turkoosi- Paloluokka EN 13501-6: Dca- Savunmuodostusluokka EN 13501-6: s2- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 498,577 kg CO2e
Excel kaksois-Cat6a-kaapeli, yksittäin suojattu täysin F/FTP LSOH CPR Euroclass Dca, on suunniteltu ja valmistettu täyttämään ja ylittämään ISO-, CENELEC- ja TIA-standardit ja toimitetaan 500 metrin kelalla. Excel Cat 6A täysin suojattu (F/FTP) kaapeli nostaa kupari-infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle. Tämä tarjoaa Class EA/Augmented Category 6 -linkin suorituskyvyn jopa 90 metrin etäisyyksille, mikä tukee sovelluksia, kuten 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet.Jokainen kaapeli koostuu neljästä parista, jotka on yksittäin kääritty korkealaatuiseen, vahvaan alumiini-/polyesterifolioteippiin, joka tarjoaa suojauksen jokaiselle parille.Yksittäiset parit on asetettu eri kierreporrastuksille optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Nämä on sitten kääritty toiseen kokonaisfolioon.- Kaksois-Cat6a-kuparkaapeli- F/FTP yleisfolio-suojaus- Folioseula paria kohden- Ulkovaipan väri turkoosi- Paloluokka EN 13501-6: Dca- Savunmuodostusluokka EN 13501-6: s2- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 498,577 kg CO2e


