EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - CAT6A F/FTP DCA 305 M BX AQ AQ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024163718
Sähkönumero
0209245
Toimittajan tuotenumero
100-995
Tukkuerä
1
Excel Solid Cat6A kaapeli F/FTP LSOH CPR Euroclass Dca 305 m Box Aqua
Excel kiinteä Cat6A kaapeli erikseen seulottu täysi F/FTP LSOH CPR Euroclass Dca suunniteltu ja valmistettu täyttämään ja ylittämään ISO, CENELEC ja TIA standardit ja toimitetaan Reelex 305 m laatikko. Excel Cat6A täysin suojattu (F/FTP) kaapeli nostaa kupari-infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle. Se tarjoaa luokan EA/Augmented kategorian 6A linkkisuorituskyvyn jopa 90 metrin etäisyyksille, mikä tukee sovelluksia, kuten 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet._x000D__x000D_Jokainen kaapeli koostuu neljästä parista, jotka on kääritty erikseen korkealaatuisella, vahvalla alumiini-/polyesterifolioteipillä, joka suojaa jokaista paria. Yksittäiset parit on säädetty eri pituuksiksi optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Tämän jälkeen ne kääritään toiseen kokonaisfolioon._x000D__x000D_- Cat6A kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_- F/FTP-kokonaisfoliosuoja_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri aqua_x000D_x000D_- Euroluokka Dca-s2,d2,a1_x000D_x000D_- 305 m reelex Box_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 162,596 kg CO2e.
Excel kiinteä Cat6A kaapeli erikseen seulottu täysi F/FTP LSOH CPR Euroclass Dca suunniteltu ja valmistettu täyttämään ja ylittämään ISO, CENELEC ja TIA standardit ja toimitetaan Reelex 305 m laatikko. Excel Cat6A täysin suojattu (F/FTP) kaapeli nostaa kupari-infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle. Se tarjoaa luokan EA/Augmented kategorian 6A linkkisuorituskyvyn jopa 90 metrin etäisyyksille, mikä tukee sovelluksia, kuten 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet._x000D__x000D_Jokainen kaapeli koostuu neljästä parista, jotka on kääritty erikseen korkealaatuisella, vahvalla alumiini-/polyesterifolioteipillä, joka suojaa jokaista paria. Yksittäiset parit on säädetty eri pituuksiksi optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Tämän jälkeen ne kääritään toiseen kokonaisfolioon._x000D__x000D_- Cat6A kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_- F/FTP-kokonaisfoliosuoja_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri aqua_x000D_x000D_- Euroluokka Dca-s2,d2,a1_x000D_x000D_- 305 m reelex Box_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 162,596 kg CO2e.