EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A S/FTP 2x4P Cca K500

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A S/FTP 2x4P Cca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540581118

Sähkönumero

0209243

Toimittajan tuotenumero

190-915

Tukkuerä

1

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

B2ca

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...70 °C

Parikertaus:

parit

AWG:

23

Yhteinen suoja:

folio + punos

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri

Johdineriste:

PTFE

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

15 mm

Nopeuskerroin (NVP):

74 %

Kaapelityyppi:

SF/FTP

Kaksinkertainen:

kyllä

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Dual Cat6A -kaapeli S/FTP LSOH CPR Euroclass B2ca 500 m kela valkoinen

Excel suojattu kaksois-Cat6A-kaapeli S/FTP LSOH, jossa on yksittäin foliopäällystetyt parit sekä kokonaisfoliopäällyste ja punottu suojaus, toimitetaan 500 metrin kelalla. Excel Dual Cat6A täysin suojattu (S/FTP) kaapeli nostaa kupari-infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle.Tämä tarjoaa Class EA/Augmented Category 6 -linkin suorituskyvyn jopa 90 metrin etäisyyksille, mikä tukee sovelluksia, kuten 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet.Jokainen kaapeli koostuu neljästä parista, jotka on yksittäin kääritty korkealaatuiseen, vahvaan alumiini-/polyesterifolioteippiin, joka tarjoaa suojauksen jokaiselle parille.Yksittäiset parit on asetettu eri kierreporrastuksille optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Nämä on sitten kääritty toiseen, kokonaisfolioon ja kokonaispunossuojaukseen.Nämä kaapelit soveltuvat myös PoE-, PoE+- ja PoE++ -sovelluksiin, mukaan lukien tyypit 3 ja 4, jotka mahdollistavat 90 W tehon siirron neljän parin yli.- Cat6A täyskuparikaapeli- S/FTP kokonaissuojaus ja foliosuojaus paria kohden- Tukee PoE++ tyyppiä 4 (90 W)- Ulkovaipan väri: valkoinen- Paloluokka EN 13501-6: B2ca- Savunmuodostusluokka EN 13501-6: s1a- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 477,109 kg CO2e