EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - CAT6A U/FTP 26AWG B2CA 305M AQ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540593524
Sähkönumero
0209250
Toimittajan tuotenumero
190-982
Tukkuerä
1
Excel Cat6A vyöhykekaapeli U/FTP 26AWG LSOH CPR Euroclass B2ca 305 m Box Aqua
Excel Cat6A vyöhykekaapeli U/FTP 26AWG LSOH on valmistettu täyttämään ja ylittämään ISO-, CENELEC- ja TIA-standardit 60 metrin pysyvään yhteyteen tai 70 metrin kanavayhteyteen asti. Se ei ole täysipainoinen Cat6A-kaapeli, ja se on tarkoitettu vain datakeskusten vyöhykekäyttöön tai asuinkäyttöön, jossa ei tarvita yli 60 metrin etäisyyksiä._x000D__x000D_Excel Cat6A -suojattu (U/FTP) kaapeli nostaa kupari-infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle._x000D__x000D_Se tarjoaa luokan EA/parannetun kategorian 6 linkkisuorituskyvyn jopa 70 m:n kanavamatkan päähän, mikä tukee sovelluksia, kuten 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet ja PoE++._x000D__x000D_Kukin kaapeli koostuu neljästä parista 26AWG:n kiinteitä ytimiä, jotka on kääritty yksitellen korkealaatuiseen, vahvaan alumiini-/polyesterifolioteippiin, joka suojaa jokaista paria._x000D_Se on hyvä, koska se on hyvä, jos se on hyvä.Kalvokokoonpano takaa parien erottelun, joka takaa suorituskyvyn, ja yksittäiset parit on asetettu eri murtopituuksille optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi._x000D__x000D_- Cat6A 26AWG massiivikuparikaapeli_x000D_x000D_- Soveltuu asennuksiin 60 m PL, 70 m CL_x000D_x000D_- U/FTP ei kokonaisvarjostusta_x000D_x000D_- Kalvosuodatus paria kohden_x000D_- Ulkovaipan väri: Aqua_x000D_x000D_- Palotekninen käyttäytymisluokka EN 13501-6:n mukaan: B2ca_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 100,839 kg CO2e.
Excel Cat6A vyöhykekaapeli U/FTP 26AWG LSOH on valmistettu täyttämään ja ylittämään ISO-, CENELEC- ja TIA-standardit 60 metrin pysyvään yhteyteen tai 70 metrin kanavayhteyteen asti. Se ei ole täysipainoinen Cat6A-kaapeli, ja se on tarkoitettu vain datakeskusten vyöhykekäyttöön tai asuinkäyttöön, jossa ei tarvita yli 60 metrin etäisyyksiä._x000D__x000D_Excel Cat6A -suojattu (U/FTP) kaapeli nostaa kupari-infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle._x000D__x000D_Se tarjoaa luokan EA/parannetun kategorian 6 linkkisuorituskyvyn jopa 70 m:n kanavamatkan päähän, mikä tukee sovelluksia, kuten 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet ja PoE++._x000D__x000D_Kukin kaapeli koostuu neljästä parista 26AWG:n kiinteitä ytimiä, jotka on kääritty yksitellen korkealaatuiseen, vahvaan alumiini-/polyesterifolioteippiin, joka suojaa jokaista paria._x000D_Se on hyvä, koska se on hyvä, jos se on hyvä.Kalvokokoonpano takaa parien erottelun, joka takaa suorituskyvyn, ja yksittäiset parit on asetettu eri murtopituuksille optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi._x000D__x000D_- Cat6A 26AWG massiivikuparikaapeli_x000D_x000D_- Soveltuu asennuksiin 60 m PL, 70 m CL_x000D_x000D_- U/FTP ei kokonaisvarjostusta_x000D_x000D_- Kalvosuodatus paria kohden_x000D_- Ulkovaipan väri: Aqua_x000D_x000D_- Palotekninen käyttäytymisluokka EN 13501-6:n mukaan: B2ca_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 100,839 kg CO2e.


