EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A U/FTP 4P Cca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - sininen
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540507835
Sähkönumero
0223351
Toimittajan tuotenumero
190-191
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
sininen
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
B2ca
Parikertaus:
parit
AWG:
23
Yhteinen suoja:
ei ole
Parisuojaus:
folio
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.4 mm
Nopeuskerroin (NVP):
76 %
Kaapelityyppi:
U/FTP
Excel kiinteä Cat6A kaapeli erikseen seulottu täysi U/FTP LSOH CPR Euroclass B2ca suunniteltu ja valmistettu täyttämään ja ylittämään ISO, CENELEC ja TIA standardit ja toimitetaan 500 m Reel. Excel Cat6A täysin suojattu (U/FTP) kaapeli nostaa kuparisen infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle._x000D__x000D_Se tarjoaa luokan EA/Augmented kategorian 6 linkkisuorituskyvyn jopa 90 metrin etäisyyksille, mikä tukee sovelluksia, kuten 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet. _x000D_Se on erittäin hyvä... Se on hyvä.Jokainen kaapeli koostuu neljästä parista, jotka on kääritty erikseen korkealaatuisella, vahvalla alumiini-/polyesterifolioteipillä, joka suojaa jokaista paria._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DYksittäiset parit on säädetty eri pituuksiksi optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi._x000D__x000D_- Cat6A kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_- U/FTP ei kokonaissuojausta_x000D_x000D_- Kalvosiivilä pareittain_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri jäänsininen_x000D_ x000D_- Palonkestävyysluokka EN 13501-6:n mukaan: B2ca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s1a_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 217,351 kg CO2e.


