EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - CAT6A U/FTP DCA 305M BX WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
305 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540588230
Sähkönumero
0209244
Toimittajan tuotenumero
100-990-WT-305M
Tukkuerä
1
Excel Solid Cat6A kaapeli U/FTP LSOH CPR Euroclass Dca 305 m laatikko valkoinen
Excel solid Cat6A -kaapeli, joka on suojattu U/FTP LSOH -kaapelilla, on valmistettu ISO-, CENELEC- ja TIA-standardien mukaisesti, ja se toimitetaan 500 metrin rullina. Excel Cat6A suojattu (U/FTP) kaapeli nostaa kupari-infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle._x000D__x000D_Se tarjoaa luokan EA/Augmented kategorian 6 linkkien suorituskyvyn jopa 90 metrin etäisyyksille, mikä tukee sovelluksia, kuten 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet._x000D_Se on erittäin hyvä...Kukin kaapeli koostuu neljästä parista, jotka on kääritty yksitellen korkealaatuiseen, vahvaan alumiini-/polyesterifolioteippiin, joka suojaa kutakin paria._x000D_ _x000D_Se on vain kaksi kaapelia, jotka ovat erittäin helppokäyttöisiä.Kalvokokoonpano takaa parien erottelun, joka takaa suorituskyvyn. Yksittäiset parit on säädetty eri pituuksiksi optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi._x000D_ _x000D__x000D_- Cat6A kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_- U/FTP-kalvolla suojatut parit_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri valkoinen_x000D_x000D_- Euroluokka Dca-s2,d1,a1_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu
Excel solid Cat6A -kaapeli, joka on suojattu U/FTP LSOH -kaapelilla, on valmistettu ISO-, CENELEC- ja TIA-standardien mukaisesti, ja se toimitetaan 500 metrin rullina. Excel Cat6A suojattu (U/FTP) kaapeli nostaa kupari-infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle._x000D__x000D_Se tarjoaa luokan EA/Augmented kategorian 6 linkkien suorituskyvyn jopa 90 metrin etäisyyksille, mikä tukee sovelluksia, kuten 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet._x000D_Se on erittäin hyvä...Kukin kaapeli koostuu neljästä parista, jotka on kääritty yksitellen korkealaatuiseen, vahvaan alumiini-/polyesterifolioteippiin, joka suojaa kutakin paria._x000D_ _x000D_Se on vain kaksi kaapelia, jotka ovat erittäin helppokäyttöisiä.Kalvokokoonpano takaa parien erottelun, joka takaa suorituskyvyn. Yksittäiset parit on säädetty eri pituuksiksi optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi._x000D_ _x000D__x000D_- Cat6A kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_- U/FTP-kalvolla suojatut parit_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri valkoinen_x000D_x000D_- Euroluokka Dca-s2,d1,a1_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu


