EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A U/FTP Dca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0223303
Toimittajan tuotenumero
100-191
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
sininen
Parikertaus:
parit
Yhteinen suoja:
ei ole
Parisuojaus:
folio
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.7 mm
Nopeuskerroin (NVP):
76 %


