EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A U/UTP 4P Dca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
5055540507668
Sähkönumero
0223300
Toimittajan tuotenumero
100-219
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
sininen
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Parikertaus:
parit
AWG:
23
Yhteinen suoja:
ei ole
Maakaapeli:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d0
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7 mm
Nopeuskerroin (NVP):
68 %
Kaapelityyppi:
U/UTP
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Maadoituslanka:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel solid Cat6A kaapeli U/UTP 23AWG LSOH CPR Euroclass Dca suunniteltu ja valmistettu täyttämään ja ylittämään ISO, CENELEC ja TIA standardit ja toimitetaan 500 metrin rullissa. Excel Cat 6A U/UTP -kaapeli nostaa kuparipohjaisen infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle. Se tarjoaa EA-luokan / laajennetun kategorian 6 linkkisuorituskyvyn jopa 90 metrin etäisyyksille, mikä tukee sovelluksia, kuten 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet._x000D__x000D_Jotta Excel Networking Solutions pysyisi verkkoinfrastruktuurin jatkuvasti kasvavan laajentumisen edellä ja kasvavan tarpeen säästää tilaa nykyisissä suojissa, se esittelee uuden pienennetyn koon kategorian 6A U/UTP-kaapelin, jonka halkaisija on yksi markkinoiden pienimmistä tällä hetkellä saatavilla olevista 7 mm:n halkaisijoista. Paino on 48 grammaa metriä kohden, joten kaapelia voidaan sijoittaa enemmän suojuksiin ja se vähentää asennuksen kokonaispainoa lattialla._x000D__x000D_Ainutlaatuinen rakenne voittaa U/UTP:n esteet CPR-paloluokituksen ja suorituskyvyn osalta. Halkaisijaltaan pienemmissä kaapeleissa ei-metallisen, mutta heijastavan sulkunauhan käyttö lisää kaapelin suorituskykyä ja toimii lämpösulkuna, joka vähentää kaapelin palavuutta, mikä antaa sille paremman palonkestävyyden ja vähentää palamisnopeutta._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Cat6A kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_- U/UTP ei ole kokonaisvarjostusta eikä johtimien varjostusta_x000D_x000D_- Ulompi ei-johtava teippi, joka takaa vieraan ristiinpuhelun suorituskyvyn_x000D_- Ulkovaipan väri: Vaipan väri: Aqua_x000D_- Palotekninen luokka EN 13501-6:n mukaan: Dca_x000D_x000D_- Savun kehittymisluokka EN 13501-6:n mukaan: s2_x000D_x000D_.- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 206,559 kg CO2e.


