EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT6A - Parikaapeli CAT6A 2x4P U/FTP Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien määrä - 8
Ulkovaipan materiaali - muu
Ulkovaipan väri - sininen
Kategoria - 6A (IEC)
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0223304
Toimittajan tuotenumero
100-194
Tukkuerä
100-194
Johtimien määrä:
8
Ulkovaipan materiaali:
muu
Ulkovaipan väri:
sininen
Kategoria:
6A (IEC)
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Parikertaus:
parit
Parisuojaus:
folio
Yhteinen suoja:
ei ole
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
13 mm
Nopeuskerroin (NVP):
76 %


