EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT7a - Cat7A S/FTP 2x4P Dca K500

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kategoria - 7A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540511092

Sähkönumero

0223313

Toimittajan tuotenumero

100-911

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kategoria:

7A (IEC)

Ulkovaipan väri:

keltainen

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.58 mm

Yhteinen suoja:

punos

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8 mm

Nopeuskerroin (NVP):

70 %

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Dual Cat7A kaapeli S/FTP Dca LS0H 500 m rulla keltainen

Excel-kategorian 7A S/FTP LS0H -kaapeli on suunniteltu ja valmistettu täyttämään ja ylittämään ISO-, CENELEC- ja TIA-standardit. Se tarjoaa FA-luokan linkki- ja kanavasuorituskyvyn, joka tukee kaikkia standardeissa eriteltyjä ja ehdotettuja sovelluksia. Tämä erinomaisen suorituskyvyn kaapeli on ETL Component Verified. _x000D__x000D_Kukin kaapeli koostuu neljästä parista, jotka on kääritty erikseen korkealaatuiseen, vahvaan alumiini-/polyesterifolioteippiin, joka muodostaa jokaiselle parille yksilöllisen suojuksen. Nämä osayksiköt kaapeloidaan sitten yhteen, ja parit asetetaan eri pituuksiksi optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi, ja niihin liitetään kokonaispunosvarjostin, joka antaa lisäsuojaa ulkoiselle melulle ja vähentää ulkomaalaisten ristikkäiskeskustelun riskiä._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Kaapelin painettu selite sisältää nyt tiedot kaapelin DOP-numerosta, testistä ja luokituksesta jäljitettävyyden varmistamiseksi._x000D_ _x000D_Se on myös kaapelin nimi ja osoite.- Luokan 7A suorituskyky 1000 MHz:iin_x000D_x000D_- Yksittäiset folioparit, joissa on kokonaispunosvarjostin_x000D_x000D_- Korkean suorituskyvyn suunnittelu_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- Jatkuvat metrimerkinnät_x000D_x000D_- Euroluokka Dca-s2-d2-a1_x000D_x000D_ Euroclass Dca-s2-d2-a1_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 271,684 kg CO2e.