EXCEL NETWORKING - Tietoverkkokaapeli-CAT7a - Cat7A S/FTP 4P Cca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 7A (IEC)
Ulkovaipan väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
5055540581095
Sähkönumero
0223322
Toimittajan tuotenumero
190-910
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
7A (IEC)
Ulkovaipan väri:
keltainen
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
B2ca
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.58 mm
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Johdintunniste:
väri
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8 mm
Nopeuskerroin (NVP):
70 %
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel kategorian 7A suojattu S/FTP LS0H -kaapeli on suunniteltu ja valmistettu täyttämään ja ylittämään ISO-, CENELEC- ja TIA-standardit. Se tarjoaa FA-luokan linkki- ja kanavasuorituskyvyn, joka tukee kaikkia standardeissa eriteltyjä ja ehdotettuja sovelluksia. Tämä erinomaisen suorituskyvyn kaapeli on ETL Component Verified. _x000D__x000D_Kukin kaapeli koostuu neljästä parista, jotka on kääritty erikseen korkealaatuiseen, vahvaan alumiini-/polyesterifolioteippiin, joka muodostaa jokaiselle parille yksilöllisen suojuksen. Nämä osayksiköt kaapeloidaan sitten yhteen, ja parit asetetaan eri pituuksiksi optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi, ja niihin liitetään kokonaispunosvarjostin, joka antaa lisäsuojaa ulkoiselle melulle ja vähentää ulkomaalaisten ristikkäiskeskustelun riskiä._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Kaapelin painettu selite sisältää nyt tiedot kaapelin DOP-numerosta, testistä ja luokituksesta jäljitettävyyden varmistamiseksi._x000D_ _x000D_Se on myös kaapelin nimi ja osoite.- Luokan 7A suorituskyky 1000 MHz:iin asti_x000D_x000D_- Yksittäiset folioparit, joissa on kokonaispunosvarjostin_x000D_x000D_- Korkean suorituskyvyn suunnittelu_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- Jatkuvat metrimerkinnät_x000D_x000D_- Euroluokka -B2ca-s1a-d1-a1_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 237,855 kg CO2e.


