EXCEL NETWORKING - Työkalu - EXCEL NOPEA RJ45 PISTOKETYÖKAL

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Työkalu - EXCEL NOPEA RJ45 PISTOKETYÖKAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5056810400252

Sähkönumero

7227610

Toimittajan tuotenumero

100-127

Tukkuerä

1

Excel Universal RJ45-pistokkeen terminointityökalu

Excel nopea RJ45-liitäntätyökalu on helpoin tapa liittää ja puristaa Excel nopeat RJ45-pistokkeet. Ergonomisilla räikkä- ja irrotustyynykädensijoilla varustettu liitäntätyökalu tekee RJ45-pistokkeen puristamisesta helppoa ja samalla leikkaa ylimääräisen johdon jättäen pistokkeen pään täysin tasaiseksi._x000D__x000D_Tätä työkalun uutta versiota voidaan nyt käyttää kaikkien Excel RJ45-pistokkeiden päättämiseen, tarkista, että työkalu on asetettu oikein, katso tiedot tästä tietolehdestä. _x000D_Se on nyt käytettävissä, mutta se ei ole vielä valmis.Kun käytetään Excel Fast Boots -nopeita saappaita (myydään erikseen), työkalu auttaa kohdistamaan saappaat RJ45-pistokkeeseen._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Sopii kaikille Excel RJ45-pistokkeille_x000D_x000D_- Asetus A 100-116, 100-117, 100-118ZN, 100-128_x000D_x000D_ Asetukset A 100-116, 100-117, 100-118ZN, 100-128_x000D_- Asetukset B 100-118_x000D_x000D_- Voidaan käyttää suojatuille ja buutatuille pistokkeille_x000D_x000D_- Mukana kaksi varaterää