EXCEL NETWORKING - Valokuituadapteri - ENBEAM LC M/MODE ADAPTOR PK6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Duplex
Kiinnitystapa - ruuvi
Väri - beige
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540521176
Sähkönumero
7227066
Toimittajan tuotenumero
200-363-06
Tukkuerä
1
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC-Duplex
Kiinnitystapa:
ruuvi
Väri:
beige
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC-Duplex
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Excel Enbeam LC Duplex OM1/OM2 Multimode-sovitin Beige (6-pack) (6-pack)


