EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli maa - OM4 12C 50/125 L/T CST-BLU ECA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 12
Kategoria - OM4
Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 12
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540522104
Sähkönumero
0223381
Toimittajan tuotenumero
204-212
Tukkuerä
1
Kuitujen lukumäärä:
12
Kategoria:
OM4
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Excel Enbeam OM4 Multimode panssaroitu CST kuituoptinen kaapeli irtonainen putki 12 ydin 50/125 LSOH Eca sininen


