EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli maa - OM4 16C 50/125 L/T CST-BLU ECA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 16
Kategoria - OM4
Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 16
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540522135
Sähkönumero
0223382
Toimittajan tuotenumero
204-216
Tukkuerä
1
Kuitujen lukumäärä:
16
Kategoria:
OM4
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
16
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Excel Enbeam OM4 Multimode panssaroitu CST kuituoptinen kaapeli irtoputki 16 ydin 50/125 LSOH Eca sininen
Enbeam OM4 Multimode CST panssaroitu kuituoptinen kaapeli Loose Tube 16 Core 50/125 LSOH Eca Blue, osa valtavaa valikoimaa OM4-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. _x000D_Excel aallotettu teräsnauha (CST) OM4 50/125 μm:n panssaroidut irtoputki-valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sovelluksiin, jotka vaativat korkeaa mekaanista suojaa._x000D__x000D_Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin kestäviä, ne kestävät jyrsijöitä ja ne on helppo ja nopea asentaa. Kaapelit on rakennettu silikageelillä täytetyn putken (tai putkien) ympärille, joka sisältää enintään 24 värikoodattua 250 μm:n puskuroitua kuitua ja joka on päällystetty E-lasin lujuusosilla._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DCST-kaapeli on suunniteltu myös suoraan maahan upotettavaksi, mutta oikean asennuksen varmistamiseksi on aina käytettävä hiekkatäytettä._x000D_ _x000D_Se ei saa olla liian pitkä, koska se on liian pitkä.- Vedenkestävä ja UV-säteilyn kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D_- Leikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Eca_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 0,613 kg CO2e.
Enbeam OM4 Multimode CST panssaroitu kuituoptinen kaapeli Loose Tube 16 Core 50/125 LSOH Eca Blue, osa valtavaa valikoimaa OM4-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. _x000D_Excel aallotettu teräsnauha (CST) OM4 50/125 μm:n panssaroidut irtoputki-valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sovelluksiin, jotka vaativat korkeaa mekaanista suojaa._x000D__x000D_Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin kestäviä, ne kestävät jyrsijöitä ja ne on helppo ja nopea asentaa. Kaapelit on rakennettu silikageelillä täytetyn putken (tai putkien) ympärille, joka sisältää enintään 24 värikoodattua 250 μm:n puskuroitua kuitua ja joka on päällystetty E-lasin lujuusosilla._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DCST-kaapeli on suunniteltu myös suoraan maahan upotettavaksi, mutta oikean asennuksen varmistamiseksi on aina käytettävä hiekkatäytettä._x000D_ _x000D_Se ei saa olla liian pitkä, koska se on liian pitkä.- Vedenkestävä ja UV-säteilyn kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D_- Leikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Eca_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 0,613 kg CO2e.


