EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli maa - OM4 24C 50/125 L/T CST BLU ECA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

24

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 24

  • Kategoria - OM4

  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 24

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540522159

Sähkönumero

0223383

Toimittajan tuotenumero

204-224

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

24

Kategoria:

OM4

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

24

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Excel Enbeam OM4 Multimode panssaroitu CST kuituoptinen kaapeli Loose Tube 24 Core 50/125 LSOH Eca sininen