EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli maa - OM4 8C 50/125 L/T CST SININEN

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 8

  • Kategoria - OM4

  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 8

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540522098

Sähkönumero

0223380

Toimittajan tuotenumero

204-208

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

8

Kategoria:

OM4

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

8

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Excel Enbeam OM4 Multimode panssaroitu CST kuituoptinen kaapeli irtonainen putki 8 ydin 50/125 LSOH Eca sininen