EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - 1F OS2 SM G657-B3 INT/EXT CCA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - 1F OS2 SM G657-B3 INT/EXT CCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540588018

Sähkönumero

0209220

Toimittajan tuotenumero

207-300

Tukkuerä

1

Excel Enbeam OS2 SM G.657.B3 Sisä/Ulkoinen Dual Jacket pudotuskaapeli 1 Core 9/125 Cca 500 m kela

Enbeam kaksoisvaipallinen 1-kuituinen pudotuskaapeli on suunniteltu FTTX-markkinoille. Kaapeli on suunniteltu mahdollistamaan siirtymisen sisä- ja ulkokäytön välillä ilman kaapelityyppien vaihtoa, mikä vähentää tarvetta jatkaa kaapelia.Kaapelissa on sisäkäyttöön soveltuva 3 mm:n tiukkapuskuroitu G.657.B3 LSZH UV-kestävä vaipallinen kuitu, joka on päällystetty lisäksi aramidilangalla ja kahdella repäisyjohdolla. Tämä on sitten päällystetty LSZH UV-kestävällä ulkovaipalla.Ulkovaipan voi sitten kuoria pois paljastaen sisäkäyttöön soveltuvan kaapelin haluttuun pituuteen rakennukseen asennusta varten. Nämä kaapelit voidaan esipäättää standardiliittimillä, uudella esipäätetyllä holkkiliitännällä tai jättää avoimeksi, mikä säästää aikaa ja rahaa paikan päällä, koska ulkoista siirtymä-/jatkoskoteloa ei tarvita.- Soveltuu sisä-/ulkokäyttöön- G.657.B3- LSZH- UV-kestävä sisä- ja ulkovaippa- Euroluokka: Cca (sisäydin)- PIA-hyväksytty