EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - 4 CORE SM INTERNAL DROP CABLE

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540502748

Sähkönumero

0209202

Toimittajan tuotenumero

205-331

Tukkuerä

1

Excel Enbeam OS2 FTTx-pudotuskaapeli 250 μm 4 Core Cca Valkoinen

Enbeam OS2 Singlemode FTTx Drop -kaapeli 250 μm 4 Core 9/125 Cca White, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuitukaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. _x000D_Enbeam 2- ja 4-ytiminen mini breakout/drop-kaapeli on suunniteltu sisätiloissa käytettäviin FTTx-sovelluksiin._x000D__x000D_Erittäin pieni halkaisija, korkea lujuus ja Cca:n CPR-vaatimustenmukaisuus yhdistettynä taipumattomiin kuituihin tekevät tästä kaapelista ihanteellisen seinän taakse asennettavaan FTTx- tai PON-verkkoon, erityisesti silloin, kun tilaa on vähän._x000D_ _x000D__x000D_Kaapeli voidaan toimittaa rullina tai valmiiksi leikattuina pituuksina sekä valmiiksi liitettynä toisesta päästä pistorasiaan._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D- G.657.A2 Taivutus ei ole herkkä_x000D_x000D_- Pienihalkaisijaiset esipäätteiset vaihtoehdot_x000D_x000D_- Ihanteellinen FTTx/PON-sovelluksiin_x000D_- 250 mikronin kuitu_x000D_x000D_- Euroluokka Cca-s1b-d0-a1_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,049 kg CO2e.