EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - DROP SCA FERRULE - O/END 30M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540583235
Sähkönumero
0209219
Toimittajan tuotenumero
207-211-30
Tukkuerä
1
Excel Encasa OS2 SM G.657.A2 Sisäinen pudotuskaapeli 1 Core 9/125 SCA Ferrule yksi pää 30 m
Excel Encasa esipäätetyt ferrule-tyyppiset pudotuskaapelit on suunniteltu nopeaa ja helppoa asennusta varten, ja ne on tarkoitettu FTTH- ja moniasuntoyksikkömarkkinoille.Kaapeli koostuu yksikuituisesta 900 μm:n tiukasti puskuroitavasta yksimuotoisesta G.657.A2-kuidusta, jota ympäröi aramidi-lanka vahvistusjäsenenä, ja se on päällystetty valkoisella LSZH-ulkovaippalla, jota on saatavana LCA- ja SCA-liitännöillä.Tämä ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa kaapeleiden työntämisen lyhyitä mikrokanavareittejä pitkin tai asentamisen kaapelointitelineisiin siten, että ferrule on jo päätetty kaapeliin. Tämä mahdollistaa pienempien reikien poraamisen seinien läpi ja kaapelin viemisen pienempien kotelon sisääntuloporttien kautta.Lopullinen päättäminen on sitten yksinkertainen kotelointi, joka napsautetaan paikalleen, jolloin fuusiohitsausta ei tarvita.- Vain sisäkäyttöön- G.657.A2- Esipäätetyt SC/APC-ferrulet- LSZH- Euroluokka Cca-s1,d1,a1- Muita pituuksia saatavilla pyynnöstä
Excel Encasa esipäätetyt ferrule-tyyppiset pudotuskaapelit on suunniteltu nopeaa ja helppoa asennusta varten, ja ne on tarkoitettu FTTH- ja moniasuntoyksikkömarkkinoille.Kaapeli koostuu yksikuituisesta 900 μm:n tiukasti puskuroitavasta yksimuotoisesta G.657.A2-kuidusta, jota ympäröi aramidi-lanka vahvistusjäsenenä, ja se on päällystetty valkoisella LSZH-ulkovaippalla, jota on saatavana LCA- ja SCA-liitännöillä.Tämä ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa kaapeleiden työntämisen lyhyitä mikrokanavareittejä pitkin tai asentamisen kaapelointitelineisiin siten, että ferrule on jo päätetty kaapeliin. Tämä mahdollistaa pienempien reikien poraamisen seinien läpi ja kaapelin viemisen pienempien kotelon sisääntuloporttien kautta.Lopullinen päättäminen on sitten yksinkertainen kotelointi, joka napsautetaan paikalleen, jolloin fuusiohitsausta ei tarvita.- Vain sisäkäyttöön- G.657.A2- Esipäätetyt SC/APC-ferrulet- LSZH- Euroluokka Cca-s1,d1,a1- Muita pituuksia saatavilla pyynnöstä


