EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - ENBEAM ULW CABLE 12F FCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540588070
Sähkönumero
0209232
Toimittajan tuotenumero
328-012
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OS2 ULW jyrsijöiden kestävä G.657.A1 antenni kuitukaapeli LT 12 Core Fca musta
Enbeam OS2 Ultra-Light Weight SM G.657.A1 Antennikuitukaapeli Loose Tube 12 Core 9/125 HDPE Fca Musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. _x000D_Enbeam Ultra-Light Weight -kuitukaapeli on suunniteltu antenniasennuksiin kuituverkkoon._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Kaapeli on rakennettu useista geelitäytteisistä mikromoduuleista, jotka on päällystetty vedellä paisuvalla langalla ja vettä estävällä teipillä, ja sen jälkeen se on päällystetty HDPE-ulkovaipalla, jossa on keltaiset raidat ja joka sisältää kaksi messinkipinnoitettua teräslankavahvikeosaa, ja siinä on 4-48 kuituydintä._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- G.657.A1 Taivutus ei ole herkkä_x000D_x000D_- Jyrsijöiden kestävä _x000D_- Äärimmäisen kevyt rakenne_x000D_x000D_- Kaapelin halkaisija 7 mm_x000D_- Euroluokka Fca_x000D_x000D_- PIA-hyväksytty_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,218 kg CO2e.
Enbeam OS2 Ultra-Light Weight SM G.657.A1 Antennikuitukaapeli Loose Tube 12 Core 9/125 HDPE Fca Musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. _x000D_Enbeam Ultra-Light Weight -kuitukaapeli on suunniteltu antenniasennuksiin kuituverkkoon._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Kaapeli on rakennettu useista geelitäytteisistä mikromoduuleista, jotka on päällystetty vedellä paisuvalla langalla ja vettä estävällä teipillä, ja sen jälkeen se on päällystetty HDPE-ulkovaipalla, jossa on keltaiset raidat ja joka sisältää kaksi messinkipinnoitettua teräslankavahvikeosaa, ja siinä on 4-48 kuituydintä._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- G.657.A1 Taivutus ei ole herkkä_x000D_x000D_- Jyrsijöiden kestävä _x000D_- Äärimmäisen kevyt rakenne_x000D_x000D_- Kaapelin halkaisija 7 mm_x000D_- Euroluokka Fca_x000D_x000D_- PIA-hyväksytty_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,218 kg CO2e.


