EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - ENBEAM ULW CABLE 24F FCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540587547
Sähkönumero
0209233
Toimittajan tuotenumero
328-024
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OS2 ULW jyrsijöiden kestävä G.657.A1 antenni kuitukaapeli LT 24 Core Fca musta
Enbeam OS2 Ultra-Light Weight SM G.657.A1 Antennikuitukaapeli Loose Tube 24 Core 9/125 HDPE Fca Musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. _x000D_Enbeam Ultra-Light Weight -kuitukaapeli on suunniteltu antenniasennuksiin kuituverkkoon._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Se on erittäin helppo ja helppo asentaa.Kaapeli on rakennettu useista geelitäytteisistä mikromoduuleista, jotka on päällystetty vedellä paisuvalla langalla ja vettä estävällä teipillä, ja sen jälkeen se on päällystetty keltaisilla raidoilla varustetulla HDPE-ulkovaipalla, jossa on kaksi messinkipinnoitettua teräslankavahvikeosaa, ja siinä on 4-48 kuituydintä._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- G.657.A1 Taivutus ei ole herkkä_x000D_x000D_- Jyrsijöiden kestävä_x000D_- Erittäin kevyt rakenne_x000D_x000D_- Kaapelin halkaisija 7 mm_x000D_- Euroluokka Fca_x000D_x000D_- PIA-hyväksytty_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,223 kg CO2e.
Enbeam OS2 Ultra-Light Weight SM G.657.A1 Antennikuitukaapeli Loose Tube 24 Core 9/125 HDPE Fca Musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. _x000D_Enbeam Ultra-Light Weight -kuitukaapeli on suunniteltu antenniasennuksiin kuituverkkoon._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Se on erittäin helppo ja helppo asentaa.Kaapeli on rakennettu useista geelitäytteisistä mikromoduuleista, jotka on päällystetty vedellä paisuvalla langalla ja vettä estävällä teipillä, ja sen jälkeen se on päällystetty keltaisilla raidoilla varustetulla HDPE-ulkovaipalla, jossa on kaksi messinkipinnoitettua teräslankavahvikeosaa, ja siinä on 4-48 kuituydintä._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- G.657.A1 Taivutus ei ole herkkä_x000D_x000D_- Jyrsijöiden kestävä_x000D_- Erittäin kevyt rakenne_x000D_x000D_- Kaapelin halkaisija 7 mm_x000D_- Euroluokka Fca_x000D_x000D_- PIA-hyväksytty_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,223 kg CO2e.


