EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - ENBEAM ULW CABLE 48F FCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540587394
Sähkönumero
0209234
Toimittajan tuotenumero
328-048
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OS2 ULW jyrsijöiden kestävä G.657.A1 antenni kuitukaapeli LT 48 Core Fca musta
Enbeam OS2 Ultra-Light Weight SM G.657.A1 Ilmakuitukaapeli Loose Tube 48 Core 9/125 HDPE Fca Musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä._x000D_ Enbeam Ultra-Light Weight -kuitukaapeli on suunniteltu antenniasennuksiin kuituverkkoon._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Kaapeli on rakennettu useista geelitäytteisistä mikromoduuleista, jotka on päällystetty vedellä paisuvalla langalla ja vettä estävällä teipillä, ja sen jälkeen se on päällystetty HDPE-ulkovaipalla, jossa on keltaiset raidat ja joka sisältää kaksi messinkipinnoitettua teräslankavahvikeosaa, ja siinä on 4-48 kuituydintä._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- G.657.A1 Taivutus ei ole herkkä_x000D_x000D_- Jyrsijöiden kestävä_x000D_- Erittäin kevyt rakenne_x000D_x000D_- Kaapelin halkaisija 7 mm_x000D_x000D_- Euroluokka Fca_x000D_x000D_- PIA-hyväksytty_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,233 kg CO2e.
Enbeam OS2 Ultra-Light Weight SM G.657.A1 Ilmakuitukaapeli Loose Tube 48 Core 9/125 HDPE Fca Musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä._x000D_ Enbeam Ultra-Light Weight -kuitukaapeli on suunniteltu antenniasennuksiin kuituverkkoon._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Kaapeli on rakennettu useista geelitäytteisistä mikromoduuleista, jotka on päällystetty vedellä paisuvalla langalla ja vettä estävällä teipillä, ja sen jälkeen se on päällystetty HDPE-ulkovaipalla, jossa on keltaiset raidat ja joka sisältää kaksi messinkipinnoitettua teräslankavahvikeosaa, ja siinä on 4-48 kuituydintä._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- G.657.A1 Taivutus ei ole herkkä_x000D_x000D_- Jyrsijöiden kestävä_x000D_- Erittäin kevyt rakenne_x000D_x000D_- Kaapelin halkaisija 7 mm_x000D_x000D_- Euroluokka Fca_x000D_x000D_- PIA-hyväksytty_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,233 kg CO2e.


