EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EX OS2 16C 9/125 CST LT BU ECA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540522951
Sähkönumero
0223397
Toimittajan tuotenumero
205-308
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OS2 panssaroitu CST-kuitukaapeli Loose Tube 16 Core LSZH Eca sininen
Enbeam OS2 Singlemode-kuituoptinen kaapeli Loose Tube 16 Core 9/125 LSZH Eca Blue, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä._x000D_ Excel aaltoteräsnauha (CST) OS2 9/125 μm:n panssaroidut irtoputki-valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan korkeaa mekaanista suojaa._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DYksimuotokuitu on G652D-yhteensopiva matalan vesihuippuluokan kuitu, ja se tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin. Ne ovat erittäin kestäviä, kestävät jyrsijöitä ja ovat nopeita ja helppoja asentaa._x000D_ _x000D_._x000D_CST-kaapeli on suunniteltu myös suoraan maahan upotettavaksi, mutta oikean asennuksen varmistamiseksi on aina käytettävä hiekkatäyttöä._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D- Vedenkestävä ja UV-säteilyn kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D_- Leikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Eca_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 0,613 kg CO2e.
Enbeam OS2 Singlemode-kuituoptinen kaapeli Loose Tube 16 Core 9/125 LSZH Eca Blue, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä._x000D_ Excel aaltoteräsnauha (CST) OS2 9/125 μm:n panssaroidut irtoputki-valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan korkeaa mekaanista suojaa._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DYksimuotokuitu on G652D-yhteensopiva matalan vesihuippuluokan kuitu, ja se tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin. Ne ovat erittäin kestäviä, kestävät jyrsijöitä ja ovat nopeita ja helppoja asentaa._x000D_ _x000D_._x000D_CST-kaapeli on suunniteltu myös suoraan maahan upotettavaksi, mutta oikean asennuksen varmistamiseksi on aina käytettävä hiekkatäyttöä._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D- Vedenkestävä ja UV-säteilyn kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D_- Leikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Eca_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 0,613 kg CO2e.


