EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EX OS2 16C 9/125 INX TB BK CCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540523149
Sähkönumero
0209201
Toimittajan tuotenumero
205-326
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OS2 kuituoptinen kaapeli Tiivis puskuroitu 16 ydin Cca musta
Enbeam OS2 Singlemode-kuituoptinen kaapeli Tight Buffered 16 Core 9/125 Cca Musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä._x000D_ Singlemode-kuitu on G.652.D-yhteensopiva matalan vesihuippuluokan kuitu ja tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DKaapeleissa on jopa 24 värikoodattua 900μm:n tiiviisti puskuroitua kuitua, joita ympäröi E-lasi lujuuselementtinä, ja ne on päällystetty savuttomalla, halogeenittomalla ulkovaipalla._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,261 kg CO2e.
Enbeam OS2 Singlemode-kuituoptinen kaapeli Tight Buffered 16 Core 9/125 Cca Musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä._x000D_ Singlemode-kuitu on G.652.D-yhteensopiva matalan vesihuippuluokan kuitu ja tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DKaapeleissa on jopa 24 värikoodattua 900μm:n tiiviisti puskuroitua kuitua, joita ympäröi E-lasi lujuuselementtinä, ja ne on päällystetty savuttomalla, halogeenittomalla ulkovaipalla._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,261 kg CO2e.


