EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OM3 4C 50/125 LT BK DCA EX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540514116
Sähkönumero
0223359
Toimittajan tuotenumero
200-150
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OM3 monimuotokuitukaapeli irtoputki 4 ydin 50/125 Dca musta
Excel OM3 50/125 μm:n irtoputkioptiset kuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sisä- ja ulkokäyttöön. Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin joustavia ja ne on helppo ja nopea asentaa. _x000D__x000D_Kaapelit on rakennettu geelitäytteisen (ei tippuvaa ja silikonitonta) putken ympärille, joka sisältää jopa 24 värikoodattua 250 μm:n primääripäällysteistä kuitua. Tämä putki on päällystetty E-Glass-lujuuselementillä._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Kanavaluokan jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Pituuteen leikattava palvelu_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- Euroluokka Dca-s2-d2-a1_x000D_x000D_x000D _x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,190 kg CO2e.
Excel OM3 50/125 μm:n irtoputkioptiset kuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sisä- ja ulkokäyttöön. Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin joustavia ja ne on helppo ja nopea asentaa. _x000D__x000D_Kaapelit on rakennettu geelitäytteisen (ei tippuvaa ja silikonitonta) putken ympärille, joka sisältää jopa 24 värikoodattua 250 μm:n primääripäällysteistä kuitua. Tämä putki on päällystetty E-Glass-lujuuselementillä._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Kanavaluokan jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Pituuteen leikattava palvelu_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- Euroluokka Dca-s2-d2-a1_x000D_x000D_x000D _x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,190 kg CO2e.


