EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OM4 16C LT 50/125 FBRE DCA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Kategoria:

OM4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 16

  • Kategoria - OM4

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540521923

Sähkönumero

0223374

Toimittajan tuotenumero

204-016

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

16

Kategoria:

OM4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Excel Enbeam OM4 monimuotokuitukaapeli irtoputki 16 ydin 50/125 LSOH Dca musta

Enbeam OM4 monimuotokuitukaapeli irtonainen putki 16 ydin 50/125 LSOH Dca musta, osa valtavaa valikoimaa OM4-kuitukaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. Excel OM4 50/125 μm irtoputki-valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sisäisiin ja ulkoisiin sovelluksiin. Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin joustavia ja ne on helppo ja nopea asentaa._x000D__x000D_Kaapelit on rakennettu geelitäytteisen (ei tippuvaa ja silikonitonta) putken ympärille, joka sisältää jopa 24 värikoodattua 250 μm:n primääripäällysteistä kuitua. Putki on päällystetty E-Glass-lujuuselementillä._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Dca-s2-d2-a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,294 kg CO2e.