EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OM4 24C LT 50/125 KUITU EX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 24
Kategoria - OM4
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540521930
Sähkönumero
0223375
Toimittajan tuotenumero
204-024
Tukkuerä
1
Kuitujen lukumäärä:
24
Kategoria:
OM4
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Excel Enbeam OM4 monimuotokuitukaapeli irtoputki 24 ydin 50/125 LSOH Dca musta
Enbeam OM4 monimuotokuitukaapeli irtoputki 24 ydin 50/125 LSOH Dca musta, osa valtavaa valikoimaa OM4-kuitukaapeleita, jotka ovat täysin varastoituna Mayflexissä. Excel OM4 50/125 μm irtoputki-valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sisäisiin ja ulkoisiin sovelluksiin. Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin joustavia ja ne on helppo ja nopea asentaa._x000D__x000D_Kaapelit on rakennettu geelitäytteisen (ei tippuvaa ja silikonitonta) putken ympärille, joka sisältää jopa 24 värikoodattua 250 μm:n primääripäällysteistä kuitua. Putki on päällystetty E-Glass-lujuuselementillä._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Dca-s2-d2-a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,294 kg CO2e.
Enbeam OM4 monimuotokuitukaapeli irtoputki 24 ydin 50/125 LSOH Dca musta, osa valtavaa valikoimaa OM4-kuitukaapeleita, jotka ovat täysin varastoituna Mayflexissä. Excel OM4 50/125 μm irtoputki-valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sisäisiin ja ulkoisiin sovelluksiin. Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin joustavia ja ne on helppo ja nopea asentaa._x000D__x000D_Kaapelit on rakennettu geelitäytteisen (ei tippuvaa ja silikonitonta) putken ympärille, joka sisältää jopa 24 värikoodattua 250 μm:n primääripäällysteistä kuitua. Putki on päällystetty E-Glass-lujuuselementillä._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Dca-s2-d2-a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,294 kg CO2e.


