EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OM4 LT 8C 50/125 B2CA BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540500539
Sähkönumero
0209261
Toimittajan tuotenumero
294-008
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OM4 monimuotokuitukaapeli irtoputki 8 ydin 50/125 B2ca musta
Excel OM4 50/125 μm:n irtoputkioptiset kuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sisä- ja ulkokäyttöön. Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin joustavia ja ne on helppo ja nopea asentaa. _x000D__x000D_Kaapelit on rakennettu geelitäytteisen (ei tippuvaa ja silikonitonta) putken ympärille, joka sisältää jopa 24 värikoodattua 250 μm:n primääripäällysteistä kuitua. Tämä putki on päällystetty E-lasin lujuuselementillä._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DKaapelin painettu selite sisältää nyt tiedot kaapelin DOP-numerosta, testistä ja luokituksesta jäljitettävyyden varmistamiseksi._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Kanavaluokan jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Pituuteen leikattava palvelu_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- Euroluokka: B2ca-s1a,d0,a1.
Excel OM4 50/125 μm:n irtoputkioptiset kuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sisä- ja ulkokäyttöön. Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin joustavia ja ne on helppo ja nopea asentaa. _x000D__x000D_Kaapelit on rakennettu geelitäytteisen (ei tippuvaa ja silikonitonta) putken ympärille, joka sisältää jopa 24 värikoodattua 250 μm:n primääripäällysteistä kuitua. Tämä putki on päällystetty E-lasin lujuuselementillä._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DKaapelin painettu selite sisältää nyt tiedot kaapelin DOP-numerosta, testistä ja luokituksesta jäljitettävyyden varmistamiseksi._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Kanavaluokan jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Pituuteen leikattava palvelu_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- Euroluokka: B2ca-s1a,d0,a1.


