EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OS2 24C 9/125 LT BK DCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540522807
Sähkönumero
0223393
Toimittajan tuotenumero
205-304
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OS2 valokuitukaapeli irtoputki 24 ydin LSZH Dca musta
Enbeam OS2 yksimuotokuitukaapeli irtonainen putki 24 ydin 9/125 LSZH Dca musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuitukaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. Yksimuotokuitu on G.652.D:n mukaista matalan vesihuippuluokan kuitua, joka tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin._x000D__x000D_Kaapelit on rakennettu putken ympärille, joka sisältää enintään 24 värikoodattua 250 μm:n primääripäällysteistä kuitua. Putki on päällystetty E-Glass-lujuusterällä._x000D_ _x000D_Se on kuin kaapeli, jonka ympärillä on kaapeli, jonka sisällä on kaapeli.- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Dca-s2-d2-a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,259 kg CO2e.
Enbeam OS2 yksimuotokuitukaapeli irtonainen putki 24 ydin 9/125 LSZH Dca musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuitukaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. Yksimuotokuitu on G.652.D:n mukaista matalan vesihuippuluokan kuitua, joka tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin._x000D__x000D_Kaapelit on rakennettu putken ympärille, joka sisältää enintään 24 värikoodattua 250 μm:n primääripäällysteistä kuitua. Putki on päällystetty E-Glass-lujuusterällä._x000D_ _x000D_Se on kuin kaapeli, jonka ympärillä on kaapeli, jonka sisällä on kaapeli.- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Dca-s2-d2-a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,259 kg CO2e.


