EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OS2 4C 9/125 LT BK DCA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Kategoria:

OS2

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotCca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 4

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540522722

Sähkönumero

0223389

Toimittajan tuotenumero

205-300

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

4

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

kerrattu väljä putki (loose tube)

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

4

Jyrsijäsuojattu:

kyllä

Ulkovaipan väri:

musta

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Soveltuu puhallukseen:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6 mm

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Excel Enbeam OS2 valokuitukaapeli irtoputki 4 ydin LSZH Dca musta