EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - INT/EXT DUAL/J CBL SCA-OPN 10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pakkauksen sisältö - 10 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540587493
Sähkönumero
0209221
Toimittajan tuotenumero
207-301-10
Tukkuerä
1
Pakkauksen sisältö:
10 m
Excel Enbeam OS2 SM G.657.B3 Sisä/Ulkoinen Dual Jacket pudotuskaapeli 1 Core 9/125 SCA-Open 10 m
Enbeam kaksoisvaipallinen 1-kuituinen pudotuskaapeli on suunniteltu FTTX-markkinoille. Kaapeli on suunniteltu mahdollistamaan siirtymisen sisä- ja ulkokäytön välillä ilman kaapelityyppien vaihtoa, mikä vähentää tarvetta jatkaa kaapelia.Kaapelissa on sisäkäyttöön soveltuva 3 mm:n tiukkapuskuroitu G.657.B3 LSZH UV-kestävä vaipallinen kuitu, joka on päällystetty lisäksi aramidilangalla ja kahdella repäisyjohdolla. Tämä on sitten päällystetty LSZH UV-kestävällä ulkovaipalla.Ulkovaipan voi sitten kuoria pois paljastaen sisäkäyttöön soveltuvan kaapelin haluttuun pituuteen rakennukseen asennusta varten. Nämä kaapelit voidaan esipäättää standardiliittimillä, uudella esipäätetyllä holkkiliitännällä tai jättää avoimeksi, mikä säästää aikaa ja rahaa paikan päällä, koska ulkoista siirtymä-/jatkoskoteloa ei tarvita.- Soveltuu sisä-/ulkokäyttöön- G.657.B3- LSZH- UV-kestävä sisä- ja ulkovaippa- Euroluokka: Cca (sisäydin)- PIA-hyväksytty- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 1,232 kg CO2e
Enbeam kaksoisvaipallinen 1-kuituinen pudotuskaapeli on suunniteltu FTTX-markkinoille. Kaapeli on suunniteltu mahdollistamaan siirtymisen sisä- ja ulkokäytön välillä ilman kaapelityyppien vaihtoa, mikä vähentää tarvetta jatkaa kaapelia.Kaapelissa on sisäkäyttöön soveltuva 3 mm:n tiukkapuskuroitu G.657.B3 LSZH UV-kestävä vaipallinen kuitu, joka on päällystetty lisäksi aramidilangalla ja kahdella repäisyjohdolla. Tämä on sitten päällystetty LSZH UV-kestävällä ulkovaipalla.Ulkovaipan voi sitten kuoria pois paljastaen sisäkäyttöön soveltuvan kaapelin haluttuun pituuteen rakennukseen asennusta varten. Nämä kaapelit voidaan esipäättää standardiliittimillä, uudella esipäätetyllä holkkiliitännällä tai jättää avoimeksi, mikä säästää aikaa ja rahaa paikan päällä, koska ulkoista siirtymä-/jatkoskoteloa ei tarvita.- Soveltuu sisä-/ulkokäyttöön- G.657.B3- LSZH- UV-kestävä sisä- ja ulkovaippa- Euroluokka: Cca (sisäydin)- PIA-hyväksytty- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 1,232 kg CO2e


