EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - MONIPUTKINEN IRTOPUTKI 96F G65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540570549
Sähkönumero
0209278
Toimittajan tuotenumero
332-096
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OS2 G.657.A1 Kuitukaapeli Multi Loose Tube 96 Core HDPE Fca Musta
Enbeam OS2 Singlemode G.657.A1 -kuitukaapeli Multi Loose Tube 96 Core 9/125 HDPE Fca Musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuitukaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. _x000D_Se on vain pieni, mutta se on hyvä...Enbeam ulkoinen moniputkinen moninkertainen irtoputki kuitukaapeli on suunniteltu asennettavaksi maanalaisiin kanavajärjestelmiin._x000D_Se on helppo asentaa, mutta se on helppo asentaa, koska se on helppo asentaa.Kaapeli on rakennettu useista geelitäytteisistä irtoputkista, jotka kiertävät keskimmäisen lujuuselementin ympärillä, ja ne on päällystetty vedensulkulangalla ja vedensulkuteipillä, minkä jälkeen ne on peitetty HDPE-ulkovaipalla (High Density Polyethylene, HDPE), mikä mahdollistaa suurten kuituydinlukujen, 12-288 kuituydinlukujen, asentamisen liityntäverkkoon._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- G.657.A1 taivutuskestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka (suuri ydinluku)_x000D_ _x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka: Fca_x000D_x000D_- Ulkovaippa HDPE:tä (High Density Polyethylene)_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 0,576 kg CO2e.
Enbeam OS2 Singlemode G.657.A1 -kuitukaapeli Multi Loose Tube 96 Core 9/125 HDPE Fca Musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuitukaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. _x000D_Se on vain pieni, mutta se on hyvä...Enbeam ulkoinen moniputkinen moninkertainen irtoputki kuitukaapeli on suunniteltu asennettavaksi maanalaisiin kanavajärjestelmiin._x000D_Se on helppo asentaa, mutta se on helppo asentaa, koska se on helppo asentaa.Kaapeli on rakennettu useista geelitäytteisistä irtoputkista, jotka kiertävät keskimmäisen lujuuselementin ympärillä, ja ne on päällystetty vedensulkulangalla ja vedensulkuteipillä, minkä jälkeen ne on peitetty HDPE-ulkovaipalla (High Density Polyethylene, HDPE), mikä mahdollistaa suurten kuituydinlukujen, 12-288 kuituydinlukujen, asentamisen liityntäverkkoon._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- G.657.A1 taivutuskestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka (suuri ydinluku)_x000D_ _x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka: Fca_x000D_x000D_- Ulkovaippa HDPE:tä (High Density Polyethylene)_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 0,576 kg CO2e.


