EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - OM3 24C 50/125 CST LT BU ECA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540522685
Sähkönumero
0223388
Toimittajan tuotenumero
205-284
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OM3 panssaroitu CST kuituoptinen kaapeli irtoputki 24 ydin Eca sininen
Excel aaltoteräsnauhan (CST) OM3 50/125 μm:n panssaroidut irtoputki-valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan korkeaa mekaanista suojaa. Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin kestäviä, ne kestävät jyrsijöitä ja ne on helppo ja nopea asentaa. _x000D__x000D_Kaapelit on rakennettu silikageelillä täytetyn putken (tai putkien) ympärille, joka sisältää enintään 24 värikoodattua 250 μm:n puskuroitua kuitua ja joka on päällystetty E-lasilla. _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DSe on kuin kaapeli, joka ei ole vielä valmis...Kaapelin painettu selite sisältää nyt tiedot kaapelin DOP-numerosta, testauksesta ja luokituksesta jäljitettävyyden varmistamiseksi._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_CST-kaapeli on suunniteltu myös suoraan maahan upotettavaksi, mutta oikean asennuksen varmistamiseksi on aina käytettävä hiekkatäytettä._x000D_ _x000D__x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- UV-kestävä_x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- Euroluokka Eca_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,730 kg CO2e.
Excel aaltoteräsnauhan (CST) OM3 50/125 μm:n panssaroidut irtoputki-valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan korkeaa mekaanista suojaa. Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin kestäviä, ne kestävät jyrsijöitä ja ne on helppo ja nopea asentaa. _x000D__x000D_Kaapelit on rakennettu silikageelillä täytetyn putken (tai putkien) ympärille, joka sisältää enintään 24 värikoodattua 250 μm:n puskuroitua kuitua ja joka on päällystetty E-lasilla. _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DSe on kuin kaapeli, joka ei ole vielä valmis...Kaapelin painettu selite sisältää nyt tiedot kaapelin DOP-numerosta, testauksesta ja luokituksesta jäljitettävyyden varmistamiseksi._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_CST-kaapeli on suunniteltu myös suoraan maahan upotettavaksi, mutta oikean asennuksen varmistamiseksi on aina käytettävä hiekkatäytettä._x000D_ _x000D__x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- UV-kestävä_x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- Euroluokka Eca_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,730 kg CO2e.


