EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - OM3 6C 50/125 T/B BK CCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540513911
Sähkönumero
0223357
Toimittajan tuotenumero
200-118
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OM3 Multimode-kuituoptinen kaapeli Tiiviisti puskuroitu 6 ydin 50/125 Cca Musta
Excel OM3 50/125 μm:n tiukasti puskuroidut optiset kuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sisäisiin ja ulkoisiin sovelluksiin. Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin joustavia ja ne on helppo ja nopea asentaa. _x000D__x000D_Kaapelit on rakennettu E-Glass-lujuuselementin ympärille, joka sisältää jopa 24 värikoodattua 900 μm:n tiiviisti puskuroitua kuitua, jotka on päällystetty palonestävällä, savuttomalla ja halogeenittomalla ulkovaipalla._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- UV- ja vedenkestävä rakenne_x000D_x000D_- Kanavaluokan jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Pituuteen leikattava palvelu_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_ x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- Euroluokka Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,181 kg CO2e.
Excel OM3 50/125 μm:n tiukasti puskuroidut optiset kuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sisäisiin ja ulkoisiin sovelluksiin. Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin joustavia ja ne on helppo ja nopea asentaa. _x000D__x000D_Kaapelit on rakennettu E-Glass-lujuuselementin ympärille, joka sisältää jopa 24 värikoodattua 900 μm:n tiiviisti puskuroitua kuitua, jotka on päällystetty palonestävällä, savuttomalla ja halogeenittomalla ulkovaipalla._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- UV- ja vedenkestävä rakenne_x000D_x000D_- Kanavaluokan jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Pituuteen leikattava palvelu_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_ x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- Euroluokka Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,181 kg CO2e.


