EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - OM4 12C 50/125 L/T CST-BLU CCA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - OM4 12C 50/125 L/T CST-BLU CCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24

Kategoria:

OM4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotOS2

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 12

  • Kategoria - OM4

  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 12

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Cca

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540595900

Sähkönumero

0209258

Toimittajan tuotenumero

274-212

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

12

Kategoria:

OM4

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

12

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Excel Enbeam OM4 Multimode panssaroitu CST kuituoptinen kaapeli irtoputki 12 ydin 50/125 LSOH Cca sininen

Enbeam OM4 Multimode CST Armoured Fibre Optic Cable Loose Tube 12 Core 50/125 LSOH Cca Blue, osa valtavaa valikoimaa OM4-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. Excel aallotettu teräsnauha (CST) OM4 50/125μm panssaroidut irtoputki-valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sovelluksiin, jotka vaativat korkeaa mekaanista suojaa._x000D__x000D_Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin kestäviä, ne kestävät jyrsijöitä ja ne on helppo ja nopea asentaa._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DKaapelit on rakennettu silikageelillä täytetyn putken (tai putkien) ympärille, joka sisältää enintään 24 värikoodattua 250 μm:n puskuroitua kuitua ja joka on päällystetty E-lasin lujuusosilla._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_CST-kaapeli on suunniteltu myös suoraan maahan upotettavaksi, mutta oikean asennuksen varmistamiseksi on aina käytettävä hiekkatäytettä._x000D_ _x000D_Se ei saa olla liian suuri... - Ei, ei.- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu