EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - OM4 12C 50/125 SWA LT BK ECA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540585871
Sähkönumero
0209213
Toimittajan tuotenumero
205-384
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OM4 SWA suora hautaaminen kuituoptinen kaapeli irtoputki 12 ydin Eca musta
Enbeam OM4 Multimode SWA Direct Burial Kuituoptinen kaapeli irtoputki 12-ytiminen 50/125 Eca Musta. Excel-teräslanka (SWA) OM4 50/125μm panssaroidut irtoputki-valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti suoraan maahan upotettaviksi ja vaativimpiin asennuksiin._x000D__x000D_Nämä kaapelit on valmistettu tavallisista yksittäisistä irtoputkikaapeleista, jotka on pakattu joustavaan mutta vahvaan lasikuituiseen vettä estävään lujuuselementtiin._x000D_ _x000D_Se on hyvin kestävä ja kestävä.Sisäinen vaippa, jossa on repäisynaru, asetetaan sisään, ja sen päälle asetetaan teräslanka-varustus, minkä jälkeen lisätään päällystysvaippa, joka muodostaa vahvan mutta joustavan kaapelikokoonpanon._x000D_ _x000D_Se on hyvin kestävä ja kestävä, ja se on myös hyvin kestävä.- Vedenkestävä ja UV-säteilyn kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- Leikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka: Eca_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu
Enbeam OM4 Multimode SWA Direct Burial Kuituoptinen kaapeli irtoputki 12-ytiminen 50/125 Eca Musta. Excel-teräslanka (SWA) OM4 50/125μm panssaroidut irtoputki-valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti suoraan maahan upotettaviksi ja vaativimpiin asennuksiin._x000D__x000D_Nämä kaapelit on valmistettu tavallisista yksittäisistä irtoputkikaapeleista, jotka on pakattu joustavaan mutta vahvaan lasikuituiseen vettä estävään lujuuselementtiin._x000D_ _x000D_Se on hyvin kestävä ja kestävä.Sisäinen vaippa, jossa on repäisynaru, asetetaan sisään, ja sen päälle asetetaan teräslanka-varustus, minkä jälkeen lisätään päällystysvaippa, joka muodostaa vahvan mutta joustavan kaapelikokoonpanon._x000D_ _x000D_Se on hyvin kestävä ja kestävä, ja se on myös hyvin kestävä.- Vedenkestävä ja UV-säteilyn kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- Leikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka: Eca_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu


